Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CTE E600 MX Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CTE E600 MX Midi Tower Schwarz
Thermaltake CTE E600 MX Midi Tower Schwarz
Thermaltake CTE E600 MX Midi Tower Schwarz
Thermaltake CTE E600 MX Midi Tower Schwarz
Thermaltake CTE E600 MX Midi Tower Schwarz
Thermaltake CTE E600 MX Midi Tower Schwarz
Thermaltake CTE E600 MX Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118291745
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1Y3-00M1WN-00
EAN/GTIN:
     4711475641020
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
443.8 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
558.5 mm
Gewicht
16000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl ARGB-Ports
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterventilator installiert
3x 140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.