Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pabobo Coucher facile Aqua Dream Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pabobo Coucher facile Aqua Dream Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Weiß LED
Pabobo Coucher facile Aqua Dream Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Weiß LED
Pabobo Coucher facile Aqua Dream Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Weiß LED
Pabobo Coucher facile Aqua Dream Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Weiß LED
Pabobo Coucher facile Aqua Dream Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Weiß LED
Pabobo Coucher facile Aqua Dream Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Weiß LED
Pabobo Coucher facile Aqua Dream Baby-Nachtlicht Freistehend Blau, Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118285116
Hersteller:
     Pabobo
Herst.-Nr.:
     AAQ01-WHALE
EAN/GTIN:
     3760125262147
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
374 g
Lampen
Lampentyp
LED
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Blau, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Tiertyp
Wal
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
Tragbar
Ja
Merkmale
Projektionsfunktion
Abbildung
Mit Ton
Ja
Lautstärke einstellbar
Ja
Anzahl Melodien
3
Natürliche Klänge
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
15 min
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.