Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator DG.E40EG.002 PC Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator DG.E40EG.002 PC Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Tower Schwarz
Acer Predator DG.E40EG.002 PC Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Tower Schwarz
Acer Predator DG.E40EG.002 PC Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Tower Schwarz
Acer Predator DG.E40EG.002 PC Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Tower Schwarz
Acer Predator DG.E40EG.002 PC Intel® Core™ i7 i7-14700F 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118280982
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E40EG.002
EAN/GTIN:
     4711121883927
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Acer Predator Orion 5000

Der mit Liebe zum Detail verarbeitete Predator Orion 5000 lässt das Gamer Herz höher schlagen. Mit modernster Technologie ausgestattet bringt dieseskleine Kraftpaket den Gamer auf das nächste Level. Für alle die den Durchblick behalten wollen, gibt es den Orion 5000 auch mit einem seitlich angebrachten Glasfenster für einen beeindruckenden Blick auf seine inneren Werte.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-14700F
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core i7-14xxx
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
30 MB
Zertifikate
Zertifizierung
CB, FCC, BSMI, CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
504.8 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
21400 g
Verpackungsbreite
587 mm
Verpackungstiefe
329 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
800 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.867,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,22*
€ 2.408,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.004,36*
€ 2.385,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,84*
€ 2.311,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,78*
€ 2.263,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,45*
€ 2.222,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A01
ab € 64,36*
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A02
ab € 118,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.