Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK159 Elektronisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK159 Elektronisches Spielzeug
Velleman MK159 Elektronisches Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11820764
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK159
EAN/GTIN:
     5410329326395
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
41 mm
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.