Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500-C Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-500-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118196420
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
260 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,84*
€ 11,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.