Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo 13005150 Gleichgewichtstrainer Balance Board Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo 13005150 Gleichgewichtstrainer Balance Board Holz
pedalo 13005150 Gleichgewichtstrainer Balance Board Holz
pedalo 13005150 Gleichgewichtstrainer Balance Board Holz
pedalo 13005150 Gleichgewichtstrainer Balance Board Holz
pedalo 13005150 Gleichgewichtstrainer Balance Board Holz
pedalo 13005150 Gleichgewichtstrainer Balance Board Holz
pedalo 13005150 Gleichgewichtstrainer Balance Board Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118194738
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     13005150
EAN/GTIN:
     4260286362254
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Das Pedalo-Federbrett 1500 ist ein vielseitiges Trainingsgerät, das bei Jung bis Alt gleichermaßen Begeisterung weckt und dessen Herzstück das intelligente Senso-Federsystem ist. Dieses ermöglicht je nach Verwendung und Zielsetzung einen bewusst herbeigeführten Trainingseffekt oder einfach ein einzigartiges Bewegungsgefühl sowie fantastisches Sprungerlebnis. Durch die äußerst robuste und zugleich funktionelle Bauweise ist das Pedalo-Federbrett 500 geeignet für die Bereiche Spiel, Sport und Therapie. So ist es für Kinder ein tolles Produkt mit dem vielfältige Bewegungserfahrungen gesammelt werden können und für die Bereiche Sport und Therapie ein universelles Ganzkörpertrainingsgerät, das durch die dreidimensional federnde Standfläche ein effektives Training des sensomotorischen Systems ermöglicht, eine Kräftigung der Muskulatur erzielt sowie in der Verletzungsprävention und -rehabilitation eingesetzt wird.

Vielseitiges Trainingsgerät, auf dem im freien Stand, im Sitz, im Liegen oder im Stütz trainiert werden kann. Das Senso-Federsystem federt bereits ab einer Belastung von 15 kg weich ein und passt sich intelligent dem Körpergewicht an. So können sämtliche Übungen im instabilen Stand durchgeführt werden. Die Impulse auf Nervensystem und Muskulatur werden verstärkt und das Training mit propriozeptiver Wirkung effektiver.

Neben der Verbesserung der Tiefensensibilität, werden die Reaktions- und Gleichgewichtfähigkeit trainiert sowie das Zusammenspiel von Nerv und Muskulatur gesteigert. Je nach Übung können die Ganzkörperstabilität gesteigert oder gezielt die Beinachse (Sprung-, Knie- und Hüftgelenk) stabilisiert werden.

Pedalo Federbretter und das Vestimed 500 finden ihren Einsatz im Freizeitsport, Gesundheitssport, Vereinen, Fitnessstudios, Rehazentren, Therapiepraxen und im privaten Gebrauch. Pedalo Federbretter werden universell und vielfältig zur Verbesserung der Ganzkörperstabilität, des sicheren Stehens und sicheren Gehens, zur Verbesserung der Haltung und der Lauftechnik, zur Verbesserung des Zusammenspiels zwischen Nerv und Muskulatur, zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit nach Verletzungen im Knie, Sprunggelenk und Hüfte eingesetzt. Genutzt von Kindern in spielerischer Form bis zum erwachsenen Senior (Sturzprophylaxe) und Sportler (Optimierung der Technik) erfüllen sie ihren Zweck.

Durch die abgestimmte Kombination von Pedalo-Textil-Powerbändern und Federbrett entsteht eine Fitnessstation für ein modernes, funktionelles und ganzheitliches Stabilisations- und Koordinationstraining auf labilem Untergrund.

Was macht die Pedalo Federbretter so einzigartig und erfolgreich in der Anwendung?
- Die weich federnde Standfläche ermöglicht dynamische Gleichgewichtsübungen von Kopf bis Fuß mit einer sehr hohe Trainingswirkung durch vermehrte Eingangsinformationen (hohe Reizaufnahme)
- Das Senso-Federsystem passt sich intelligent dem Körpergewicht und jeder Bewegung reaktiv an. So gewonnene sensomotorische Verschaltungen zwischen Nerv und Muskulatur führen zur Verbesserung der Körperstabilität.
- Gegenüber dem Trampolin kann bei den Pedalo Federbrettern die Stabilität für den Übenden durch zusätzliche Federelemente werkzeuglos angepasst werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Holz
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
21000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 424,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,03*
€ 504,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,50*
€ 498,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.