|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-118194734 Herst.-Nr.: 14004050 EAN/GTIN: 4260286363145 |
| |
|
|  |  |
 | Dein einzigartiges Ganzkörpertrainingsgerät für einen starken Rücken! Patent 102007048399. Das Pedalo-Vestimed 50 ist ein vielseitiges Trainingsgerät, auf dem im freien Stand, im Sitz, Stütz oder im Liegen trainiert werden kann. Durch das Senso-Federsystem, welches bereits ab einer Belastung von 15 kg ein weiches Einfedern ermöglicht und sich intelligent dem Körpergewicht anpasst, können sämtliche Übungen im instabilen Stand durchgeführt werden. Die Impulse auf Nervensystem und Muskulatur werden verstärkt und das Training mit propriozeptiver Wirkung effektiver. Neben der Verbesserung der Tiefensensibilität, werden die Reaktions- und Gleichgewichtfähigkeit trainiert sowie das Zusammenspiel von Nerv und Muskulatur gesteigert. Je nach Übung können weiterhin bspw. die Ganzkörperstabilität gesteigert oder gezielt die Beinachse (Sprung-, Knie- und Hüftgelenk) stabilisiert werden. Von hoher Effektivität in Gruppen Workout Programmen Das Pedalo-Vestimed hat sich in Gruppenworkouts und im Rahmen eines Rückentrainings seit vielen Jahren erfolgreich bewährt. Pedalo Vestimed im Einsatz in der Therapie. Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson nutzen das Vestimed zur Stimmulierung des Nervensystems und Verbesserung der Körperwahrnehmung. Senioren üben darauf sehr erfolgreich die Haltungskoordination und Bewegungskoordination. Das Stehen und das Gehen wir sichtbar koordinativ verbessert. Dies vermittelt dem Senior viel mehr physische und psychische Sicherheit und gibt ihm ein gutes Körpergefühl. So bestärkt hat er auch den Mut, eigenständig längere Strecken mit anspruchsvolleren Schwierigkeitsgraden zurück zu legen. Dadurch wird eine Eigendynamik in Gang gesetzt die sich positiv auch auf das ganze Wohlbefinden auswirkt. Belastung auch für schwerere Personen kein Problem Ab 95 kg Körpergewicht empfehlen wir ein zusätzliches Feder-Einschubelement zu verwenden. Somit kann auch bei höherem Körpergewicht das Federspiel und somit die Wirkung aufrecht erhalten bleiben. Die Feder wird werkzeuglos eingeschoben. Wird das Vestimed von mehreren Personen mit unterschiedlichen Gewichten benutz, so wäre dies die Empfehlung. Bitte beachten! Wir haben eine Produktanpassung bei diesem Produkt durchgeführt. Durch die technische Verbesserungen des Federsystems und deren Wirkung bei Belastungen auf das Produkt, sind die roten Bälle in den Federn überflüssig geworden und werden daher jetzt bewusst weggelassen.
Unser Multitalent für Dein Ganzkörpertraining Unsere speziell entwickelten Federn trainieren Deinen Körper „entscheidend“ in den Bereichen Gleichgewicht, Bein-/Hüfttraining, Rückentraining, Ansteuerung und Reaktion. Trainiere im Stehen, im Sitzen, im Stütz oder kniend. Das Vestimed® holt Dich automatisch auf Deinem Übungsniveau ab. Was für Dich Deine Schwächen sind, ist für das Vestimed® Dein Potential. Trainiere und beübe das Vestimed® aufgrund Deiner individuellen Beschwerden oder mit dem Ziel, präventiv gesünder und leistungsfähiger zu leben.
Einzigartiges Federsystem Durch das einzigartige Senso-Federsystem, welches bereits ab einer Belastung von 15kg ein weiches Einfedern ermöglicht, können alle Übungen auf instabilem Untergrund durchgeführt werden. Die Schwingungen haben eine positive Wirkung auf den gesamten Körper. Du aktivierst den Stoffwechsel, die Durchblutung sowie die innenliegende Muskulatur! Differenzierte Übungen – an Dein Können und Gesundheitszustand angepasst – trainieren die Koordination, Kraft und gezielte Ansteuerung.
Stärke Deinen Rücken – drei Übungen für Deine Gesundheit! Die Übungen im instabilen Stand erhöhen die Impulse auf Nervensystem und Muskulatur. Dadurch wird die tiefliegende Rückenmuskulatur aktiviert und gekräftigt. Verbessere Deine Tiefensensibilität und stärke Deinen Rücken. Ein MUSS bei Hexenschuss!
Kräftige Deine Beine – drei Übungen für mehr Stabilität! Das Training auf instabilem Untergrund verbessert die Reaktions- und Gleichgewichtsfähigkeit. Ganz automatisch wird das Zusammenspiel von Nerv und Muskulatur gesteigert, wodurch die Bein- und Hüftstabilität und deren Ansteuerung verbessert werden. Das Vestimed® eignet sich besonders zur Beinkräftigung und für das Beinachsentraining von Knie und Hüfte.
Vestimed® im Einsatz in der Therapie Parkinson-Patienten nutzen das Federbrett zur Stimulierung des Nervensystems und zur Verbesserung der Körperwahrnehmung und -kontrolle. Weitere Einsatzgebiete des Vestimed® sind vorwiegend in der Neurologie zur Erhaltung der Bewegungs- und Haltungskoordination sowie bei Totalendoprothesen (TEP). Wird aufgrund von Arthrose ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk eingesetzt, ist die Ansteuerung, Stabilisierung und Kräftigung der Beine oberstes Ziel für alle Alltagsbewegungen. Das Vestimed® ist für viele Skoliose-Patienten das optimale Übungsgerät, um auch zu Hause die Therapie zu unterstützen. Merke: Therapie bedeutet nicht nur Abwarten, sondern auch die Vorbereitung (Prävention) Fehlbelastungen und Verletzungen zu vermeiden!
Dein neues Gruppen Workout – Gesundheitstraining und Fitnesstraining in EINEM Das Vestimed® hat sich in Gruppenworkouts und im Rahmen eines Gesundheits- und Rückentrainings seit vielen Jahren erfolgreich bewährt. Ein Trainingsgerät für alle, die sich nicht allein fit und gesund halten möchten. Merke: Vestimed®, „Dein kleinstes Fitness-Studio der Welt“.
Zusatz-Federn für optimale Trainings-Voraussetzungen Die Federn passen sich intelligent Deinem Körpergewicht an und bieten dank zusätzlichen Feder-Einschubelementen auch Personen mit mehr als 95kg Körpergewicht optimale Trainingsmöglichkeiten.
Erweitere Dein Training Mit dem passenden Zubehör kannst Du Dein Training noch vielfältiger und abwechslungsreicher gestalten. Der Trainingsstab kann seitlich am Körper in der „Ruderbewegung“ eingesetzt werden, um Gleichgewicht und Stabilität für Wasser-Aktivitäten wie SUP, Kajaken und Rudern zu beüben. Auch statische Halteübungen in der Armvorhalte lassen sich zur Körperaufrichtung gleichmäßig ausführen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Balance Board |  | Produktfarbe | Rot, Holz |  | Maximales Nutzergewicht | 120 kg |  | Material | Holz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm |  | Tiefe | 500 mm |  | Höhe | 193 mm |  | Gewicht | 6300 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |