Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions I-Series E707769 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1245UL 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD W...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions I-Series E707769 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1245UL 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD W...
Elo Touch Solutions I-Series E707769 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1245UL 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD W...
Elo Touch Solutions I-Series E707769 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1245UL 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD W...
Elo Touch Solutions I-Series E707769 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1245UL 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD W...
Elo Touch Solutions I-Series E707769 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1245UL 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD W...
Elo Touch Solutions I-Series E707769 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1245UL 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR5-SDRAM 128 GB SSD W...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118162569
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E707769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Workstation
all-in-one pc 21 zoll
all-in-one pc
Völlig neu gestaltete I-Serie 3 mit Intel.

Brillant und beeindruckenden – interaktive Plattform.

- 10-fach PCAP TouchPro- Technologie
- Lüfterloses, IP54- zertifiziertes Design
- Full HD IPS-Touchscreen
- Leichte Reinigung dank Edge-to-Edge-Displayglas
- 50.000 MTBF:

Modularer Aufbau
Unendliche Vielseitigkeit.

In Größen von 15 bis 24 Zoll erhältlich, einschließlich Optionen mit und ohne Standfuß, können Sie die I‑Serie leicht an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen - von Beschilderung und Kassen­system bis hin zu Selbst­bedienung, Automatisierungs­steuerungen und mehr.

Universelle VESA-Halterung
Die Montage der I-Serie ist dank eingebauter 75 mm VESA-Halterung denkbar einfach.

Erweitern mit Edge Connect
Erlaubt am Rand des Touchscreens eine nahtlose Verbindung mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten.

Zuverlässigkeit,
Sicherheit und Leistung.

Die I-Serie 3 zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit aus, die professionelle Anwendungen erfordern. Schlüssel dafür ist ihre Ausrüstung mit den hochwertigen Intel- Prozessoren der 12. Generation, integrierten TPM-Chips (Trusted Platform Module), Intel vPro™ und dem Betriebs­system Windows 10.

Verbesserte Konnektivität
für Ihr gesamtes Zubehör.


- USB-C mit vollem
- Funktionsumfang
- Gigabit-LAN
- RJ50 Seriell mit Stromversorgung
- 4x USB 3.0
- 4x Micro-USB Edge Connect
- WiFi & Bluetooth 5,2
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
525.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
204.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
368.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
10100 g
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
316 mm
Verpackungshöhe
503 mm
Paketgewicht
12000 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
Energie
Netzteilstärke
180 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
Canada cUL, IC; United States UL, FCC; Germany TUV; Europe CE; Australia RCM; United Kingdom UKCA; International CB; Argentina S-Mark; Brazil; ANATEL; Japan VCCI, MIC; China CCC, SRRC; Mexico NOM; RoHS CoC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1245UL
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
2.5 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
28 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
HDD Benutzer Passwort
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.883,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,13*
€ 2.446,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,33*
€ 2.435,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,24*
€ 2.356,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.934,93*
€ 2.302,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,04*
€ 2.240,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.