Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
LG Gram 17ZB90R-G.AA78G laptop Intel® Core™ i7 i7-1360P 43,2 cm (17") WQXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118133371
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     17ZB90R-G.AA78G
EAN/GTIN:
     8806087973365
Suchbegriffe:
Heimkino Lautsprechersystem
LG Laptops
LG Notebooks
Laptop
17" Bildschirm & 1.350g
Leichtgewicht mit kompromisslosem 17-Zoll-Bildschirm

Das 17-Zoll LG gram wurde neu entwickelt, um Ihre Produktivität mit einem professionellen 16:10-Display zu steigern. Das produktivitätssteigernde Design und die leistungsstarken Prozessoren bleiben dem leichten Gehäuse treu. So können Sie schwere Arbeiten jederzeit und überall erledigen.

16:10 IPS-Display mit DCI-P3 99%
Professionelles Display


WQXGA (2560x1600) Hohe Auflösung
Das WQXGA-Display (2560x1600) liefert klare und lebendige Farben und bietet eine doppelt so hohe Auflösung wie Full HD. So können Sie Aufgaben wie Tippen, Retuschieren oder sogar Codieren effizient erledigen.

DCI-P3 99% (Typ.) Wide Color Gamut*
Der neue LG gram stellt Ihre kreativen Ideen und die von Ihnen beabsichtigten Farben präzise dar, dank des Industriestandards DCI-P3 99% (Typ.), der eine große Farbskala bietet.

Kompakte Größe
Schlankes Design für Ihre Produktivität

Der 17ZB90R zeichnet sich durch ein schlankes Design mit 4 schmalen Rändern und einem kompakten Gehäuse aus, das Mobilität und Produktivität fördert. Sein minimalistisches, geradliniges Design mit dem versteckten Scharnier lenkt Sie weniger ab und hilft Ihnen, sich besser zu konzentrieren.

Präzise und komfortable Tastatur
Die neu gestaltete Tastatur bietet mehr Komfort und Effizienz und sorgt für ein angenehmes Tipperlebnis.

Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation
Die starke Leistung des Intel® Core™ Prozessors der 13. Generation ist robuster als seine Vorgänger. Erfüllen Sie alle Ihre intensiven Anforderungen, von Spielen bis hin zur Erstellung.

Neuestes Windows-Betriebssystem
Neu gestaltet mit dem Gedanken an Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit im Hinterkopf. Optimiert den Platz auf dem Bildschirm und verbessert die Produktivität mit verbesserter Sicherheit, Zugänglichkeit und sozialen Funktionen.

Ganztägige Akkulaufzeit
Das 17-Zoll-gram von LG bietet einen 80-Wh-Akku mit hoher Kapazität. So können Sie während Ihrer Arbeitszeit überall nahtlos arbeiten.

Thunderbolt™ 4
Übertragen, Aufladen und Anzeigen in einem Schritt

Mit Thunderbolt™ 4 können Sie bis zu 5K-Displays an nur einem Thunderbolt-Anschluss anschließen und dabei Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit genießen. Darüber hinaus steigert der 17ZB90R die Produktivität durch das Aufladen externer Geräte, die Unterstützung von Schnittstellen der nächsten Generation und USB4-Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
80 Wh
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Breite
378.8 mm
Tiefe
258.8 mm
Höhe
17.8 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)
43.18 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
99 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1360P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
20 W
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
64 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 882,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,55*
€ 1.165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,27*
€ 1.160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,54*
€ 1.141,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,93*
€ 1.112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,56*
€ 1.050,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.