Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 86647 Metall Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 86647 Metall Schneidscheibe
3M 86647 Metall Schneidscheibe
3M 86647 Metall Schneidscheibe
3M 86647 Metall Schneidscheibe
3M 86647 Metall Schneidscheibe
3M 86647 Metall Schneidscheibe
3M 86647 Metall Schneidscheibe
3M 86647 Metall Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118131915
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100304306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mit der Außenkante der Scheibe und ist damit ideal zum Trennen von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Schellen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Metall
Material
Ceramic fibre
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12250 RPM
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Lochdurchmesser
22.23 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Dicke
1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.