Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün
Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün
Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün
Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün
Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün
Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün
Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün
Herstera Urban Garden Freistehend Galvanisiertes Stahl Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118121792
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     08989101
EAN/GTIN:
     8435501849506
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet stahlblech
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
336 l
Breite
1000 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
15000 g
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteck
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Farbe der Beine
Grün
Material der Standfüße
Galvanisiertes Stahl
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.