Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000844235 Herst.-Nr.: 7100303982 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe ist eine extrem schnell schneidende und langlebige, starr gebundene Scheibe für das Entfernen von Schweißnähten und andere schwere Schleifanwendungen. Sie hat einen vertieften Mittelpunkt, der das Schleifen in jedem Winkel ermöglicht, und eignet sich für den Einsatz auf fast allen Werkstoffen, mit einer speziellen Formulierung für Edelstahl, Baustahl und Luftfahrtlegierungen. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schneidscheibe | | Geeignet für Materialien | Metall | | Material | Ceramic fibre | | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 12250 RPM | | Form | Rund | | Mittleres Loch | Ja | | Lochdurchmesser | 22.23 mm | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 125 mm | | Dicke | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,11* | € 6,74* | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,60* | € 7,26* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,60* | € 8,43* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 6,77* | € 8,47* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,77* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|