Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Titanium Force G30306 Pfanne 28 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tefal Titanium Force G30306 Pfanne 28 cm
Tefal Titanium Force G30306 Pfanne 28 cm
Tefal Titanium Force G30306 Pfanne 28 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118102954
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G3030632
EAN/GTIN:
     3168430356573
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Die extrem robuste Pfanne für lang anhaltende Leistung Tag für Tag
Die Titanium Force Pfanne von Tefal bietet eine unübertroffene Kochleistung und Langlebigkeit und sorgt so jedes Mal für einwandfreie Kochergebnisse.

Mit einer bis zu dreimal längeren* und außergewöhnlichen Gleitfähigkeit sorgt unsere sichere und langlebige titaniumverstärkte Antihaft-Beschichtung für perfekte Mahlzeiten – von der Seezunge in Restaurantqualität bis zum perfekt gebratenen Rib-Eye-Steak. Eine vollständige Reihe verbesserter Funktionen zusammen mit einem besonders robusten Design ergeben das perfekte Bratpfannenpaket.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
298 mm
Tiefe
471 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
1030 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
471 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
1160 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,85002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 33,64167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,87*
€ 293,7753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,16002*
€ 292,93042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,95004*
€ 290,30055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,04*
€ 280,8876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,85002*
€ 240,20152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.