Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SURSUM 100000077 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 100000077 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
ABL SURSUM 100000077 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118061098
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
abl sursum schuko-kupplung
Stecker und Kupplung aus belastbarem Hochleistungs-kunststoff Elamid für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Kupplung in drei Varianten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
104.3 mm
Außendurchmesser
55 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 40 °C
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
250 V
Produktfarbe
Rot
Buchsen-Typ
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip44
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.