Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Asustor DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Asustor DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Asustor DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Asustor DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Asustor DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Asustor DRIVESTOR 2 Pro Gen2 AS3302T v2 NAS Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118029243
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS3302T V2
EAN/GTIN:
     4710474831517
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Zahl der Benutzer
4096 Benutzer
Geräuschpegel Ruhemodus
18.6 dB
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützter Browser
Microsoft Edge, Firefox, Chrome
Design
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
70 mm
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Realtek
Prozessorhersteller
Realtek
Prozessor
RTD1619B
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC
Software
Installiertes Betriebssystem
ADM
Version des Betriebsystems
4,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD, UnixWare
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Flash-Speicher
8192 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: nas 2,5", storage server, asustor nas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.