Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 192 GB |
 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
 | Speicherbandbreite (max.) | 76.8 GB/s |
Sonstige Funktionen | Pufferspeicher L2 | 2560 KB |
 | RAM-Speicher maximal | 192 GB |
 | Grafischer Ausgang | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
 | Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
 | Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
 | Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
 | Intel® Gaussian | Ja |
 | Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
 | Intel® OS Guard | Ja |
 | Intel® 64 | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® Boot Guard | Ja |
 | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
 | Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
 | Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
 | Intel® Standard Manageability (ISM) | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
 | Marktsegment | Desktop |
 | Nutzungsbedingungen | PC/Client/Tablet |
 | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
 | PCI-Express-Slots-Version | 4.0, 5.0 |
 | PCI Express Konfigurationen | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
 | Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
 | Skalierbarkeit | 1S |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
 | Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2020C |
 | Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision | 4.0 |
 | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
 | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 740.17B1 |
Technische Details | OpenCL-Version | 3.0 |
 | Startdatum | Q1'24 |
 | Status | Launched |
Betriebsbedingungen | Tjunction | 100 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Processor 300 |
 | Anzahl Prozessorkerne | 2 |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | 300 |
 | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
 | Prozessor-Threads | 4 |
 | Leistungskerne | 2 |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3.9 GHz |
 | Prozessor-Cache | 6 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Grundleistung des Prozessors | 46 W |
 | Stepping | H0 |
 | Maximale Anzahl DMI-Spuren | 8 |
 | Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 76.8 GB/s |
 | Prozessor Codename | Raptor Lake |
 | ARK Prozessorerkennung | 236846 |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 45 x 37.5 mm |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 710 |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
 | On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
 | Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1450 MHz |
 | Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 4 |
 | On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
 | On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
 | Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixel |
 | Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 5120 x 3200 Pixel |
 | Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
 | Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort) | 60 Hz |
 | Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 120 Hz |
 | Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI) | 60 Hz |
 | On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x4693 |
 | Anzahl der Rechenwerke | 16 |
 | Multi-Format-Codec-Engines | 1 |