Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 18-21602 Kabelspender Schwarz, Orange, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117892462
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     18-21602
EAN/GTIN:
     4017538132505
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Setzen Sie die Kabeleinziehhilfe ein um unkompliziert Ihr Kabel durch ein Leerrohr zu ziehen.

An dem GFK Zugdraht befindet sich eine Öse. Mithilfe der beiliegenden Drahtschlinge können Sie das Kabel an der Öse befestigen.

Der aufschraubbare Kopf mit der Öse ist zugleich eine Führungsfeder, um leichter Winkel und Kanten zu überwinden.

Universell einsetzbar für Haus, Garten oder Keller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Gelb
Stangenmaterial
Glasfaser
Stangendurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
60 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.