Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Mega Laterne F Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Mega Laterne F Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
RZB Mega Laterne F Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117873184
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     621108.0031.19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Laternenleuchten
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Dekorative Wandleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock® System. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Wandmontage von bis zu 2,5 m): HF-Melder 5,8 GHz mit integrierter Corridor Function. Erfassungswinkel 30°-150°. Erfassungsbereich bis zu 6 m radial, abhängig von Montagehöhe. Haltezeit, Tageslichtschwellenwert und Empfindlichkeit über App einstellbar. Sensoren via Bluetooth® vernetzbar.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Länge (mm)
160 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
3100 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Befestigungstyp
Oberfläche
Empfohlene Platzierung
Universal
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
460 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
46 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,61*
€ 538,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,50*
€ 502,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,56*
€ 452,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.