Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Cooler Master NCORE 100 MAX Small Form Factor (SFF) Grau 850 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117648933
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     NR100-MNNN85-SL0
EAN/GTIN:
     4719512143582
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
PCIe
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
8400 g
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
48 mm
Max Grafikkarten-Länge
357 mm
Maximum PSU Länge
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
481 mm
Gewicht
6300 g
Heizungs-Breite
119.2 mm
Heizungs-Tiefe
158.8 mm
Heizungs-Höhe
38 mm
Pumpenbreite
76 mm
Pumpentiefe
81 mm
Pumpenhöhe
47 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
1x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Stromverbrauch Pumpe
3.96 W
Flüssigkühlung installiert
Ja
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
15.8 l
Speichermedium
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
850 W
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,28*
€ 394,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.