| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-117478976 Herst.-Nr.: 7355 EAN/GTIN: 5711724073557 |
| |
|
| | |
| Wir brauchen Veränderung. Und die preisgekrönte MATRIX Displayschutzfolie von PanzerGlass™ IST Veränderung. Sie besteht aus 100% recyceltem Kunststoff. Sie wurde entwickelt, um die Lebensdauer deines Telefons zu verlängern. Sie wird in einer FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert. Sie benötigt ca. 30 %* weniger Papierverpackung als frühere MATRIX-Modelle. Es verfügt über den D3O®-Aufprallschutz, der auch militärische Elitetruppen schützt. UND er schützt deinen Bildschirm vor versehentlichen Stößen, Stürzen und anderen Gefahren des Alltags. Mit anderen Worten: Bei MATRIX gibt es keine Abkürzungen oder "gut genug". Es ist einfach härter als hart.
Die Lebensdauer unserer Geräte zu verlängern ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, die Tierwelt vor dem Plastikmüll zu schützen und diesen in der Natur zu reduzieren. Zu diesem Zweck hat sich PanzerGlass™ mit der gemeinnützigen Organisation The Perfect World Foundation zusammengetan, um das "Project Ocean" zu unterstützen. Für jede verkaufte MATRIX spendet PanzerGlass™ an das Projekt, das sich für den Schutz der Meeresbewohner einsetzt, indem es zum Beispiel die Menge an Plastik und Geisternetzen reduziert, die in unseren Ozeanen landen.
MATRIX wird mit einem AlignerKit geliefert, welches die Installation zum Kinderspiel macht (im Ernst!). Und um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und der Look? Nun, sie ist SO federleicht, SO dünn und SO klar, dass du sie kaum bemerken wirst ... zumindest nicht, bis du dein Handy gegen eine scharfkantige Tischecke stößt oder es auf den steinharten Bürgersteig fallen lässt.
Der Bildschirmschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt er deckt die Vorderseite deines Telefons ab, um einen hervorragenden Schutz und eine vollständige Sicht auf das Display zu gewährleisten, während an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass™ Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere die Displayschutzfolie und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz. Und denk daran: Wenn MATRIX einmal installiert ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Bildschirm zersplittert. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.
*Gemessen durch den Vergleich der Masse der Papierverpackung von 2023 mit der Masse der Papierverpackung von 2022. Messungen wurden von einem Drittanbieterlabor durchgeführt (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016). Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 158.25 x 73.56 mm | | Dicke | 0.26 mm | | Gewicht | 7 g | | Verpackungsbreite | 108 mm | | Verpackungstiefe | 12 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 43 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polyethylenterephthalat | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 3926909090 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung - Galaxy S24 Ultra | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |