Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117478974
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7351
EAN/GTIN:
     5711724073519
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
The best just got better! Dieser PanzerGlass™ Displayschutz besteht zu 60% aus recyceltem Material und bietet eine 3x höhere Kratzfestigkeit als unsere Modelle für die S23-Serie, um dein Display vor Stößen, Stürzen und anderen Gefahren des Alltags zu schützen. Sie hat sogar eine wischfeste Beschichtung, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert. Und wenn du dir Sorgen um die Lesbarkeit von Fingerabdrücken machst, kannst du beruhigt sein: Der Displayschutz gewährleistet eine 100%ige Kompatibilität mit dem Ultraschall-Fingerabdruckleser deines Displays, sodass du sicher sein kannst, dass sich dein Handy jedes Mal problemlos entsperren lässt.


Kann es noch besser werden? Vielleicht mit dem beiliegenden EasyAligner, der die Installation zu einem Kinderspiel macht (im Ernst!). Und um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Display auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.


Dieser Displayschutz verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemanden weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei diesem Displayschutz ist es uns gelungen, die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Modellen um 33%* zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer Verpackung aus recycelbarem FSC™-zertifiziertem Papier geliefert.


Der Displayschutz ist Ultra-Wide Fit, das bedeutet, dass er die Vorderseite deines Handys abdeckt und eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display bietet, während an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass™-Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect oder Hoops Kameraschutz.


*Gemessen von einem unabhängigen Labor durch Vergleich der Masse der neuen Papierverpackungen, die 2023 eingeführt wurden, mit der Masse der vorherigen Papierverpackungen, die 2022 eingeführt wurden (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
154.84 x 72.19 mm
Dicke
0.35 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
53 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S24 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.