Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I67-423 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I67-423 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD
CAPTIVA Power Starter I67-423 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD
CAPTIVA Power Starter I67-423 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD
CAPTIVA Power Starter I67-423 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD
CAPTIVA Power Starter I67-423 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD
CAPTIVA Power Starter I67-423 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD
CAPTIVA Power Starter I67-423 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117438397
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     67423
EAN/GTIN:
     4046373674239
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,98*
€ 1.018,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,13*
€ 1.015,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,16*
€ 993,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,13*
€ 968,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,79*
€ 919,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.