Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
CAPTIVA Advanced Gaming R70-420 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Windows 11 Home PC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117435392
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     70420
EAN/GTIN:
     4046373704202
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD X670
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion)
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
4.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.206,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,60*
€ 1.582,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,43*
€ 1.543,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,07*
€ 1.503,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,89*
€ 1.436,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.