Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Apple Z198-UK105 - Komplettsystem - RAM: 16 GB - HDD: 1.000 GB Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 1 TB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117338785
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z198-UK105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Power wie nie.
Wow wie immer.
Der beste All-in-One Computer der Welt, jetzt mit der Power des M3 Chip. Mit einem beein­druckenden 24" Display, das dir all den Platz gibt, den du brauchst. Und einem ikonischen Design, das überall großartig aussieht. Das macht den iMac perfekt für Arbeit und Gaming.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur mit Touch ID
Ja
Numerisches Keypad
Ja
Trackpad inbegriffen
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Type-C to Lightning
Stromkabellänge
2 m
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Sonoma
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
8
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
547 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
147 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
461 mm
Gewicht (mit Ständer)
4430 g
Breite (ohne Standfuß)
547 mm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Energie
Netzteilstärke
143 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M3
Prozessorgeneration
Apple M 3rd Gen
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.5 "
Display-Auflösung
4480 x 2520 Pixel
HD-Typ
4.5K Ultra HD
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
218 ppi
Design
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Aluminium
Jahr der Einführung
2023
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera HD Typ
HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.840,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.840,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.999,21*
€ 2.379,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.966,41*
€ 2.340,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.905,44*
€ 2.267,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.867,38*
€ 2.222,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.840,09*
€ 2.189,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.