Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VXi Passport 21G Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VXi Passport 21G Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter
VXi Passport 21G Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11678647
Hersteller:
     VXI
Herst.-Nr.:
     202774
EAN/GTIN:
     607972027747
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
GN Netcom/Jabra, VXi
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
200 - 4000 Hz
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
36 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Headset-Typ
Binaural
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 15000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.