Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GTM 12 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTM 12 1800 W
Bosch GTM 12 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11678514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B15 000
EAN/GTIN:
     3165140410205
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
4300 RPM
Sägeblatt enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Schnitttiefe (max.)
95 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
22500 g
Technische Details
Klingendurchmesser
305 mm
Staubextraktion
Ja
Klingenbohrung
30 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,88*
€ 707,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,16*
€ 702,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,13*
€ 683,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,66*
€ 674,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,99*
€ 664,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640440
ab € 29,69*
Zubehör
Bosch
2608640441
ab € 34,06*
Zubehör
Bosch
2608640442
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.