Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax MarbleShell MS31 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax MarbleShell MS31 Weiß
Enermax MarbleShell MS31 Weiß
Enermax MarbleShell MS31 Weiß
Enermax MarbleShell MS31 Weiß
Enermax MarbleShell MS31 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116375883
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ECA-MS31-WW-ARGB
EAN/GTIN:
     4713157727817
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der Marbleshell MS31 und MS21 RGB Gaming Tower sind kleine Raumwunder mit ausgezeichneten Frischluftzufuhrfähigkeiten dank des exklusiven Mesh-Frontpanels Designs.

MS31 und MS21 werden bereits ab Werk mit 4x ARGB PWM ausgestattet und können mit bis zu vier weiteren Lüftern ergänzt werden, sodass noch mehr Belüftungsmöglichkeiten entstehen. Die wiederverwendbaren Erweiterungsslots, der USB Typ C Anschluss und die Grafikkartenhalterung spiegeln die moderne Gehäuseaustattung wider. Das magnetische und abnehmbare Seitenfenster aus gehärtetem Glas mit Panoramablick bietet freie Sicht auf die installierten Komponenten und vereinfacht die Installations- und Aufrüstungsarbeit sowie das häufige Öffnen für die spätere Reinigung.

Während der MS21 für die Mini- und Micro ATX-Formate konzipiert wurde, unterstützt der MS31 bis zu E-ATX Formate für hochleistungsfähige Gaming-Builds. Funktionales Design und innovative Lösungen für maximale Benutzerfreundlichkeit im Top-Budget-Preissegment zeichnen die MS31 und MS21 aus.

Optimiertes Design mit außerordentlicher Airflow
Das exklusive Mesh-Frontpanel Design mit ausgezeichneten Frischluftzufuhrfähigkeiten sorgt in Kombination mit dem Mesh-Top-Panel für effiziente Wärmeabfuhr, um Hitzestau im Gehäuse zu vermeiden.

Der magnetisch abnehmbare Staubschutzfilter auf dem Top-Panel vermeidet das Eindringen von Krümel und Schmutz in das Gehäuse. Die vier vorinstallierten flüsterleisen PWM ARGB Lüfter versprechen hohe Kühlleistung mit optischer Finesse.

Raumwunder mit ausgeklügelten Aufbau
Der Einbau im Mini- bis Micro- ATX (MS21) bzw. Mini- bis E-ATX (MS31) gestaltet sich äußerst einfach. Die Wahl der AIO-Größen sowie die Anzahl an erweiterbaren Lüftern ist überaus groß. Die ENERMAX Kabelbinder und Gummiführungen erlauben eine saubere rückseitige Kabelverlegung.

I/O Panel mit modernste Technologie
Das I/O Panel besitzt den neuesten USB 3.2 Gen. 2 Typ C Standard für schnellere Datenübertragung und stellt die Konformität zum einheitlichen Ladeanschluss nach EU-Richtlinie sicher. Zudem sind zwei weitere USB 3.0 Anschlüsse vorhanden.

Langlebigkeit ist nachhaltig
Die wiederverwendbaren Erweiterungssteckplätze können zum späteren Zeitpunkt je nach PC-Build wieder eingesetzt werden.

Eine mitgelieferte Grafikartenhalterung verhindert das Absenken der Grafikkarte und trägt zur Stabilisierung des PC-Builds bei.

Durch das magnetisch verschließbare und auch abnehmbare Seitenfenster kann der PC-Innenraum jederzeit einfach gereinigt und gewartet werden.

Optisch dezent
Das elegante Seitenfenster aus getöntem und gehärtetem Glas erlaubt den perfekten Blick in deinen PC-Build. Die dezenten ARGB PWM Lüfter* lassen sich mit gängiger RGB Software diverser Hersteller synchronisieren.

*Voraussetzung ist ein passendes ARGB Motherboard oder Controller

Wasserkühlungsunterstützung
Die flexible Konfiguration des Kühlsystems unterstützt 3x vorgesehene Bereiche für die Installation von Wasserkühlern mit Radiatoren von 420, 360, 280, 240, und 120 mm.

Datenträger-Installation
2x 2,5″/3,5″ SSD/HDDs sowie 2 weitere 2,5″ SSD/HDDs können hinter dem Mainboard-Tray installiert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
532 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
7700 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX, EATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Gehärtetes Glas, SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
162 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
6600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
140,120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,360,280,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,360,280 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.