Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Spigen Ultra Hybrid Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116313934
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS07214
EAN/GTIN:
     8809971221030
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Titan
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent, Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.