Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia PM7-R 30,7 TB 2.5" SAS BiCS FLASH TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia PM7-R 30,7 TB 2.5" SAS BiCS FLASH TLC
Kioxia PM7-R 30,7 TB 2.5" SAS BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116302170
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM71RUG30T7
EAN/GTIN:
     8592978512460
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Minimale Betriebstemperatur
0 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Merkmale
SSD Speicherkapazität
30720 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-3
Datenübertragungsrate
22.5 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
4150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
720000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.783,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.783,79*
€ 5.692,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.737,55*
€ 5.637,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.598,77*
€ 5.472,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.529,35*
€ 5.389,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.485,57*
€ 5.337,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.