Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Nahverkehrszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Nahverkehrszug
Siku Nahverkehrszug
Siku Nahverkehrszug
Siku Nahverkehrszug
Siku Nahverkehrszug
Siku Nahverkehrszug
Siku Nahverkehrszug
Siku Nahverkehrszug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116169343
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1013
EAN/GTIN:
     4006874010134
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Metallmodell eines Nahverkehrszugs in kleinem Maßstab. Leichtläufige Räder und kindliche Optik. Die Standard-SIKU-Eisenbahnkupplungen an Front und Heck ermöglichen das Ankoppeln weiterer Nahverkehrszugmodelle.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
45 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
47 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.