Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I71-252 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I71-252 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050
CAPTIVA Advanced Gaming I71-252 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050
CAPTIVA Advanced Gaming I71-252 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050
CAPTIVA Advanced Gaming I71-252 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050
CAPTIVA Advanced Gaming I71-252 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050
CAPTIVA Advanced Gaming I71-252 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115609746
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     71252
EAN/GTIN:
     4046373712528
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3050
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,55*
€ 1.408,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,17*
€ 1.403,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,86*
€ 1.352,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,28*
€ 1.321,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,65*
€ 1.270,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.