Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Rugged Lite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-114819533
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-011681
EAN/GTIN:
5099206109674
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
ENTWICKELT FÜR DIE SCHULE BEREIT FÜR DEN UNTERRICHT.
Rugged Lite ist ein unverzichtbares Tool im Klassenzimmer und anderswo. Dieses Schutzcase ermöglicht es Schülern, mehr auf dem iPad zu erledigen, mit einer kindersicher versiegelten Tastatur, iPadOS-Sondertasten und einem optimalen Winkel zum Tippen und Anzeigen. Rugged Lite ist durch sein intuitives Design mit automatischer Ein-/Aus-Funktion, die zuverlässige Bluetooth LE-Verbindung und dem militärischen Standards genügenden Schutz gegen Schäden bei Stürzen aus bis zu 1,2 m Höhe ein zuverlässiger Begleiter für das iPad im Klassenzimmer.
MÜHELOS TIPPEN AUF EINER GREIFBAREN TASTATUR
Lernen Sie greifbares, taktiles Tippen kennen, das Schüler dazu befähigt, rasch und präzise zu tippen, wenn sie ihre Kenntnisse erweitern, Aufgaben lösen und Klassenarbeiten schreiben. Viele Institutionen, die Prüfungen anbieten, empfehlen die Verwendung einer externen Tastatur oder verlangen dies sogar.1Laut von Logitech im Jahr 2020 durchgeführten Interviews mit Prüfungsinstitutionen. Gesammelt in unabhängigen Interviews mit Prüfungsinstitutionen, durchgeführt von Logitech im Jahr 2020.2Daher ist Rugged Lite ideal zum Lernen am iPad.
MÜHELOS AUSDRÜCKEN UND ZUSAMMENARBEITEN
Mit Rugged Lite sind das Bearbeiten von Aufgaben, das Erstellen von Notizen und das Brainstorming ganz einfach. Wenn die Tastatur greifbar zur Hand ist, können Schüler schneller ihre Gedanken zum Ausdruck bringen und Notizen schreiben, um später darin nachzuschlagen. Dies ist gleichermaßen nützlich für individuelles Lernen, Gruppenarbeit und Präsentationen vor der Klasse.
PERFEKT FÜR MINT-FÄCHER UND MEHR
Rugged Lite bietet Schülern die Tools, mit denen sie auf dem iPad alles entdecken können, was es in der Welt zu sehen gibt – ob beim Programmieren, bei interaktiven naturwissenschaftlichen Experimenten oder für Unternehmungen mit dem iPad außerhalb des Klassenzimmers.
AUF ENTDECKUNGSREISE MIT ERWEITERTER REALITÄT
Rugged Lite umschließt das iPad perfekt, wobei der Zugang zur Kamera frei bleibt, sodass die Schüler dynamische und intensive Lernerfahrungen machen können. Mit erweiterter Realität erwachen Fächer wie Geschichte, Kunst und Naturwissenschaften zum Leben. Mit Röntgenblick das Innenleben von Maschinen untersuchen oder Zeitreisen ins Altertum unternehmen: Schülern erschließen sich ganz neue Wege, zu interagieren, zu lernen und zu entdecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad (7th, 8th, 9th gen)
Pen-Loop
Ja
Eingebaute Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständigkeit, Schockresistent
Stoßfest bis zu
1.2 m
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
logitech keyboard folio
,
keyboard folio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 106,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS BE24EQSB Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05M1-B06370
€ 110,97*
Ähnlich
ASUS BE24WQLB LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Asus
90LM04V1-B01370
€ 183,98*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT030
€ 31,47*
Ähnlich
ASUS ROG Falchion Ace WHT Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Weiß
Asus
90MP0346-BKDA11
€ 114,34*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Carry Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 7200 DPI
Asus
90MP01B0-B0UA00
€ 69,50*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG32UQA1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM08L0-B01970
€ 399,91*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG32VQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM04I0-B03170
€ 280,26*
Ähnlich
ASUS VA24DQFR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0541-B04370
€ 75,62*
Ähnlich
ASUS VA27DQF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06H1-B03370
€ 130,30*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
€ 23,80*
Ähnlich
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Cherry
G80-3833LWBDE-2
€ 50,94*
Ähnlich
DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel
ASSMANN Electronic
AK-340103-020-S
€ 3,45*
Ähnlich
DIGITUS Thunderbolt™ 3 Dockingstation 8K, USB Type-C™
ASSMANN Electronic
DA-70895
€ 174,18*
Ähnlich
DIGITUS USB-C - HDMI Video-Adapterkabel, UHD 4K / 30 Hz
ASSMANN Electronic
DA-70821
€ 11,71*
Ähnlich
Samsung S32DG300EU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung
LS32DG300EUXEN
€ 210,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.