Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports | 1 |
| Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 3 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Lieferumfang | Maus enthalten | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 7700X |
| Prozessor-Taktfrequenz | 5.4 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7 7th Gen |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Cache | 32 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
Zertifikate | Zertifizierung | t CE / RoHS / ElektroG |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm |
| Tiefe | 460 mm |
| Höhe | 421 mm |
| Gewicht | 14000 g |
| Verpackungsbreite | 350 mm |
| Verpackungstiefe | 462 mm |
| Verpackungshöhe | 515 mm |
Design | Gehäusetyp | Midi Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
| Wasserkühlsystem | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| RGB-Speicher-Beleuchtung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
Energie | Stromversorgung | 750 W |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |