Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Ingenuity Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Ingenuity Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C
Baseus Ingenuity Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C
Baseus Ingenuity Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C
Baseus Ingenuity Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114387231
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     ZJJQ000101
EAN/GTIN:
     6932172605797
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
USB Typ-C
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5.9 g
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.