Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DAB-36LW Radio Tragbar Digital Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DAB-36LW Radio Tragbar Digital Braun, Weiß
Denver DAB-36LW Radio Tragbar Digital Braun, Weiß
Denver DAB-36LW Radio Tragbar Digital Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114336950
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DAB-36LW
EAN/GTIN:
     5706751072215
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
denver digitalradio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, PLL
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
170 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
2150 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Braun, Weiß
Weckerfunktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Antenne
Ja
Uhrfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.