Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention HAHBG Videokabel-Adapter 1,5 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention HAHBG Videokabel-Adapter 1,5 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Vention HAHBG Videokabel-Adapter 1,5 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Vention HAHBG Videokabel-Adapter 1,5 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114156346
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     HAHBG
EAN/GTIN:
     6922794749252
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Chipsatz
TI149
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.