Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400126294 Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400126294 Ringmappe A4 Gelb
Oxford 400126294 Ringmappe A4 Gelb
Oxford 400126294 Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114140597
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400126294
EAN/GTIN:
     3148240041463
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
225 Blätter
35 mm
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400126292
ab € 16,58*
Sonstiges
Oxford
400126293
ab € 1,79*
Sonstiges
Oxford
400126295
ab € 1,80*
Sonstiges
Oxford
400126296
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.