Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti AC500 + B300S Tragbare Power Station 16 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 60000 mAh 5000 W 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetti AC500 + B300S Tragbare Power Station 16 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 60000 mAh 5000 W 30 kg
Bluetti AC500 + B300S Tragbare Power Station 16 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 60000 mAh 5000 W 30 kg
Bluetti AC500 + B300S Tragbare Power Station 16 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 60000 mAh 5000 W 30 kg
Bluetti AC500 + B300S Tragbare Power Station 16 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 60000 mAh 5000 W 30 kg
Bluetti AC500 + B300S Tragbare Power Station 16 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 60000 mAh 5000 W 30 kg
Bluetti AC500 + B300S Tragbare Power Station 16 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 60000 mAh 5000 W 30 kg
Bluetti AC500 + B300S Tragbare Power Station 16 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 60000 mAh 5000 W 30 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113948473
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     AC500-EU-GY-BL-00
EAN/GTIN:
     6970991290626
Suchbegriffe:
Powerstation
Alles, was Sie wollen, in einem
AC500 & B300S, das erweiterbare Stromversorgungssystem, wird die Art und Weise, wie Sie die Sonnenenergie nutzen, definitiv verändern. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Stromausfälle zu überstehen und mit unbegrenzter Energie verbunden zu bleiben, wo auch immer Sie unterwegs sind.

Power Option für Personalisierung
Dank des modularen Designs kann AC500 mit bis zu 6×B300S oder 4× B300 (oder einer Kombination aus B300 und B300S) Erweiterungsbatterien mit einer Gesamtkapazität von 18.432Wh bzw. 12.288Wh ausgestattet werden und deckt damit Ihren Bedarf an netzunabhängiger Energie für TAGE! Glücklicherweise müssen AC300-Besitzer, die einen leistungsstärkeren Wechselrichter suchen, kein neues Paket bestellen, denn der 5.000-W-Wechselrichter im AC500 kann ihren Bedarf zweifelsohne decken.

Leistungsstark, wunderbar
Der eingebaute Wechselrichter liefert 5.000 W Dauerleistung in reiner Sinusform und nimmt kurzzeitig bis zu 10 kW Spitzenleistung auf, so dass alles, was Sie anschließen, mühelos seine volle Funktionalität und sein Potenzial entfalten kann. Er ist für alle Szenarien geeignet, auch beim Camping oder Grillen im Garten.

Unendliche kostenlose Solarenergie
Unterstützt durch einen effizienten MPPT-Controller ermöglicht AC500 eine Solarstromeinspeisung von bis zu 3.000 W - 40% schneller als eine Standard-Ladegeschwindigkeit, so dass das vollständige Aufladen einer AC500+B300S-Kombination nur etwa 1,5 Stunden dauert*. *Die Ladezeit wird unter idealen Bedingungen berechnet und dient NUR als Referenz. Die spezifische Ladezeit kann aufgrund der Umgebungstemperatur und anderer Faktoren variieren.

Einzigartiges Aufladeerlebnis
Das AC500-System ist so konzipiert, dass es auf jede beliebige Weise aufgeladen werden kann, z. B. durch direkten Anschluss an die Solarzellen, den Zigarettenanzünder im Auto oder effizienter über ein 5.000-W-Ladekabel*. Noch spannender ist, dass das AC500-System eine Eingangsleistung von bis zu 8.000 W* unterstützt, wodurch es in 1,5 Stunden vollständig aufgeladen ist. * Erfordert ein 50A-Ladekabel oder einen Anschluss an das Stromnetz. * Erfordert mindestens zwei B300S-Akkus und eine Doppelladung über 3.000W Solar und 5.000W AC. Oder die Eingangsleistung wäre auf 4.500 W mit nur einem B300 begrenzt.

Sicheres, intelligentes und nahtloses UPS-Backup
Wenn das Stromnetz ausfällt, wird das AC500-System automatisch zu Ihrer heimischen Energiequelle, um alle wichtigen Verbraucher ohne Unterbrechung zu versorgen. Es verwendet außerdem ein fortschrittliches Batteriemanagementsystem (BMS) und eine LiFePO4-Batterie, um eine höhere Sicherheit während des Betriebs, längere Lebenszyklen und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Überwachung & Kontrolle In der Handfläche Ihrer Hand
Mit der intuitiven BLUETTI App und dem Touchscreen haben Sie alles unter Kontrolle, einschließlich Ein- und Ausschalten, Stromverbrauch in Echtzeit, Ladeprofile, OTA-Firmware-Update und mehr.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
358 mm
Gewicht
30000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Eingang Zigarettenanzünder
1
Ausgang Zigarettenanzünder
1
Anzahl der DC-Eingangsgrößen
1
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Parallel solar
Betriebsanleitung
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
16
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
60000 mAh
Aufladequelle
AC, Zigarettenanzünder, Solar
Batteriekapazität
3072 Wh
Anzahl der Ladezyklen
3500
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Gesamte Ausgangsleistung
5000 W
AC-Eingangsleistung
5000 W
AC-Ausgangsleistung
5000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Leistung Überspannungsschutz
10000 W
Outputstrom (max.)
30 A
Ausgangsspannung
5 - 240 V
Eingangsspannung
253 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
USB Typ-C Ausgangsleistung
100 W
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Bedienung durch Apps unterstützt
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Steuerung
Tasten, Berührung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,48*
€ 1.332,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,10*
€ 1.323,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,02*
€ 1.293,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,51*
€ 1.267,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,45*
€ 1.233,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.