Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BCLK Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BCLK Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 161-BCLK Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113849624
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BCLK
EAN/GTIN:
     5397184878255
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4TB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 334,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,50*
€ 395,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,69*
€ 385,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.