Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BCLH Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BCLH Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 161-BCLH Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113764800
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BCLH
EAN/GTIN:
     5397184878262
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4TB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.