Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design HYPERD/ST/DAHM Zubehör für digitalen Videorekorder (DVR) Gerät zur Konfigurationsverwaltung AC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design HYPERD/ST/DAHM Zubehör für digitalen Videorekorder (DVR) Gerät zur Konfigurationsverwaltung AC Schwarz
Blackmagic Design HYPERD/ST/DAHM Zubehör für digitalen Videorekorder (DVR) Gerät zur Konfigurationsverwaltung AC Schwarz
Blackmagic Design HYPERD/ST/DAHM Zubehör für digitalen Videorekorder (DVR) Gerät zur Konfigurationsverwaltung AC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113432158
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     HYPERD/ST/DAHM
EAN/GTIN:
     9338716007114
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gerät zur Konfigurationsverwaltung
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Speicherkarten
SD
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
816 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,27*
€ 577,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,51*
€ 564,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,71*
€ 550,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.