Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser
Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser
Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser
Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser
Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser
Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser
Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser
Schwaiger SOEM0100 Energiekostenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113355893
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOEM0100
EAN/GTIN:
     4004005040579
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Das Energiekosten- und Einspeismessgerät von SCHWAIGER ist zum Anschluss an eine haushaltsübliche Steckdose geeignet, um den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts zu messen oder zu messen, wie viel Solarstrom eingespeist wird. Über das Display lassen sich bequem die Kosten, Leistung, Spannung und der Verbrauch in Kilowattstunden ablesen. Das Gerät hilft dabei hohen Stromverbrauch aufzudecken, der z. B. durch den Standby-Modus oder alte Haushaltsgeräte entsteht.
Weitere Informationen:
Technische Details
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Angezeigte Energieverbrauchselemente
Kosten, kWh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Max. Leistung
3680 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.