Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Pro 2 Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113225428
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES620PTG_BK02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI EEB
Anzahl der 3,5
10
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
11
Anzahl der Erweiterungsslots
11
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
195 mm
Max Grafikkarten-Länge
503 mm
Maximum PSU Länge
330 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
580 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
420,480 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
480 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, MicroATX, mini ITX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.