Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4099854009655 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4099854009655 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
LEDVANCE 4099854009655 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
LEDVANCE 4099854009655 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
LEDVANCE 4099854009655 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E27 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113203030
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854009655
EAN/GTIN:
     4099854009655
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
138 mm
Gewicht
63 g
Leistungen
Lampenleistung
3.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
500000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.98 %
Beleuchtungseffizienz
212 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE / ERP / ROHS / REACH / UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
125 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.