Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A
LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A
LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A
LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A
LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A
LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A
LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A
LEDVANCE 4099854009532 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 7,2 W E27 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113203026
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854009532
EAN/GTIN:
     4099854009532
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
35 g
Leistungen
Lampenleistung
7.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Weiß
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,53
Anzahl der Schaltzyklen
500000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.96 %
Beleuchtungseffizienz
211 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE, ERP, ROHS, REACH, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
50 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.8 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.