|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-113009286 Herst.-Nr.: T2320G11 EAN/GTIN: 194644122751 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Form | Rund | Technische Details | Mobile App-Unterstützung | Ja |  | Saugleistung | 5500 Tag | Leistungen | Staubkapazität (gesamt) | 0.41 l |  | Nasswischen | Ja |  | Automatische Rückkehr zur Basisstation | Ja |  | Funktionen der Basisstation | Ladend, Purification |  | Schwellensteigerung (max) | 20 mm |  | Integrierte Sensoren | Kamera |  | Navigationstyp | Laser Distance Sensor (LDS) |  | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |  | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |  | Sprachsteuerung | Ja | Lieferumfang | Basisstation | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Saugroboter, Staubsauger-Roboter, Staubsaugerroboter, SmartHome Saugroboter, SmartHome Staubsaugroboter, Robowischmopp, Wisch-Roboter, Wischroboter, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger |
|  |  |
| |