Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Metabo KGS 305 M 3700 RPM 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112883090
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691216000
EAN/GTIN:
     4061792226111
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
305 mm
Anzahl der Klingenzähne
56
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Fasentyp
Doppelte Fase
Laserführung
Ja
Staubextraktion
Ja
Soft-Start
Ja
Tischkreissäge Modus
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
2 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3700 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Mitre Setting (links)
50 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Abschrägung Eintellung (links)
47 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
47 °
Schnittbreite (90°)
305 mm
Schnittgeschwindigkeit (max)
59 m/s
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Sonstige Funktionen
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
657 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
780 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,27*
€ 640,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,09*
€ 626,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.