Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KGS 254 M 4500 RPM 1450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KGS 254 M 4500 RPM 1450 W
Metabo KGS 254 M 4500 RPM 1450 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-112883049
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613254900
EAN/GTIN:
     4061792225923
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
254 mm
Anzahl der Klingenzähne
48
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Fasentyp
Einzelne Fase
Laserführung
Ja
Staubextraktion
Ja
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4500 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
3200 RPM
Mitre Setting (links)
50 °
Gehrungseinstellung (rechts)
50 °
Abschrägung Eintellung (links)
47 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
2 °
Verbundschnitt-Kapazität (45° x 45°)
215 x 47 mm
Schnitttiefe bei (90º)
92 mm
Schnittbreite (90°)
305 mm
Schnittgeschwindigkeit (max)
60 m/s
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Sonstige Funktionen
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
543 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
726 mm
Gewicht
16100 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.