Gewicht und Abmessungen | Breite | 235 mm |
| Tiefe | 495 mm |
| Höhe | 488 mm |
| Gewicht | 11300 g |
Design | Gehäusetyp | Midi Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 3 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 6 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
Energie | Stromversorgung | 350 W |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel H510 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1480 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
| Speichermedien | HDD+SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
| Gesamtkapazität der HDDs | 1000 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 1000 GB |
| HDD Schnittstelle | SATA |
| Gesamtkapazität der SSDs | 480 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1480 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Leistung |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i3-10100 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.6 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |