Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta SO9080 Elektrische Raumheizung Beige, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rowenta SO9080 Elektrische Raumheizung Beige, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Rowenta SO9080 Elektrische Raumheizung Beige, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11264594
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO9080
EAN/GTIN:
     3121040060629
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Sommerlüftung
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Staubschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Beige, Weiß
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Geräuschpegel Lüfter (max.)
50 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 59,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,45*
€ 261,1455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,86002*
€ 260,44342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,28002*
€ 257,37322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,21001*
€ 248,95991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,10*
€ 213,129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.